Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kleinverteiler HW 2reih 12TE Kst IP30 8GB5642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler HW 2reih 12TE Kst IP30
Kleinverteiler HW 2reih 12TE Kst IP30
Artikel-Nr.:
     262-B220A06
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB5642
EAN/GTIN:
     4011721047621
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Hohlwand-Kleinverteiler >N< komplett, für Geräte-Einbautiefe bis 55 mm, nach DIN VDE 0603, DIN 43871 mit flammwidrigem Hohlwandkasten, Hutschienenabstand 125 mm, Hutschienen 35×7,5 mm nach DIN EN 50 022, bei 3+4 reihigen Verteilern obere und untere Reihe auf 13 TE ausschneidbar, mit Schiebeflanschen und N/PE-Klemmen mit Zugbügelklemmtechnik, Kleinverteiler sind je nach Baufortschritt in Einzelteilen auch bestellbar, Farbe reinweiß RAL 9010.
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler siemens, ap-verteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 6,90*
ab € 69,67*
€ 77,49*
€ 6,95*
ab € 75,62*
€ 84,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8GB5641
ab € 54,77*
Ähnlich
Siemens
ab € 77,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG