|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B214A62 Herst.-Nr.: KB163A EAN/GTIN: 3250613720285 |
| |
|
|  |  |
 | Kammschiene isoliert, 1-polig, 10mm². Weitere Informationen:  |  | Anschlussart: | Stift | Bemessungsstoßspannung: | 4,50 | Isoliert: | TRUE | Länge: | 210,00 | Max. Betriebsspannung: | 230,00 V | Nennstrom: | 63,00 A | Polzahl: | 1,00 | Querschnitt: | 10,00 mm² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, sammelschiene 20x10 mm², verdrahtungsbrücke 10qmm, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | | 50 |  | € 6,90* | – | € 3,07* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 2,51* | € 3,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,60* | € 3,24* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 2,63* | € 3,27* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 5,55* | € 6,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|