Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke 1ph 110mm 6qmm 32A sw Stift Isoliert K67H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungsbrücke 1ph 110mm 6qmm 32A sw Stift Isoliert
Verdrahtungsbrücke 1ph 110mm 6qmm 32A sw Stift Isoliert
Artikel-Nr.:
     262-B213J29
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67H
EAN/GTIN:
     4010330710476
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Verdrahtungsbrücke 1ph 110mm 6qmm 32A sw Stift Isoliert K67H
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung 2. elektrischer Anschluss:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Länge:
110 mm
Polzahl:
1
Querschnitt:
6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungsbausatz, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, hager tehalit installationskanal schwarz, verdrahtungsbrücke 6qmm, verdrahtungsbrücken hager, Abgangskabelbaum, Bestückungspaket, Kabelbaum, Verbindungskabelbaum, Zählerabgangsleitung, Zählerverdrahtung, Zu- und Abgangskabelbaum, Zugangskabelbaum
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 6,40*
ab € 0,54*
€ 0,95*
3 Tage
136
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,95*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,97*
2 Tage
95
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67C
ab € 2,24*
Ähnlich
Hager
K67D
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.