Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke 1ph 250mm 6qmm 32A sw Gabel Isoliert K67G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungsbrücke 1ph 250mm 6qmm 32A sw Gabel Isoliert
Verdrahtungsbrücke 1ph 250mm 6qmm 32A sw Gabel Isoliert
Artikel-Nr.:
     262-B213J27
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67G
EAN/GTIN:
     4010330710452
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
Verdrahtungsbrücke 1ph 250mm 6qmm 32A sw Gabel Isoliert K67G
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung 2. elektrischer Anschluss:
Gabel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Länge:
250 mm mm
Polzahl:
1
Querschnitt:
6 mm² mm²
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke 6qmm, verdrahtungsbrücken hager, verdrahtungsbrücke, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Phasenschiene, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,31*
1 Tag
314
1
€ 6,40*
ab € 0,77713*
€ 1,31713*
1
€ 5,46*
ab € 0,81*
€ 1,36*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67E
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67F
ab € 0,41*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,83*
Ähnlich
Hager
K67M
ab € 2,36*
Ähnlich
Hager
K67K
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.