Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke 1ph 110mm 10qmm 50A Stift Isoliert sw K67C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager K67C Elektrisches Kabel 0,11 m Schwarz
Hager K67C Elektrisches Kabel 0,11 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B213J23
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67C
EAN/GTIN:
     4010330710414
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kabelbahndeckel
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungsbrücke 1ph 110mm 10qmm 50A Stift Isoliert sw K67C
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung 2. elektrischer Anschluss:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Länge:
110 mm
Polzahl:
1
Querschnitt:
10 mm²
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungssatz, verdrahtungsbrücke 10qmm, verdrahtungsbrücken hager, verdrahtungsbrücke, Abgangskabelbaum, Bestückungspaket, Kabelbaum, Verbindungskabelbaum, Zählerabgangsleitung, Zählerverdrahtung, Zu- und Abgangskabelbaum, Zugangskabelbaum
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,40*
1 Tag
57
1
€ 6,40*
ab € 2,25*
€ 3,43*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,49*
7 Tage
59
1
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67H
ab € 0,54*
Ähnlich
Hager
K67D
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.