Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 15Ein REG 5pol 1,5-25qmmZu schraub K46N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 15Ein REG 5pol 1,5-25qmmZu schraub
Hauptleitungsklemme 15Ein REG 5pol 1,5-25qmmZu schraub
Artikel-Nr.:
     262-B213I73
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K46N
EAN/GTIN:
     4010330711541
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 15Ein REG 5pol 1,5-25qmmZu schraub K46N
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
15
Anzahl der Eingänge:
15
Breite:
197 mm mm
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
62 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 - 25 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
80 A
Polzahl:
5
Tiefe:
49 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme hager 5 polig, hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemmen 5 polig, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 16,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,06*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 12,32*
€ 17,07*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,07*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 12,26*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,46*
Ähnlich
Hager
K18SN
ab € 6,31*
Ähnlich
Hager
K29N
ab € 12,93*
Ähnlich
Hager
K37N
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.