Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 14Ein REG 4pol schraub K29N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager K29N Elektrogehäusezubehör
Hager K29N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B213I71
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K29N
EAN/GTIN:
     4010330711503
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 14Ein REG 4pol schraub K29N
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
14
Anzahl der Eingänge:
14
Breite:
119 mm mm
Höhe:
62 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
80 A
Polzahl:
4
Tiefe:
49 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hager hauptleitungsklemme 4p, hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 16,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 18,08*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 13,10*
€ 18,25*
1
€ 5,46*
ab € 13,61*
€ 18,95*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,14*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
K18SN
ab € 6,31*
Ähnlich
Hager
K37N
ab € 12,62*
Ähnlich
Hager
K46N
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.