|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B212C92 Herst.-Nr.: VA36T EAN/GTIN: 3250616410633 |
| |
|
|  |  |
 | Mit versenktem Griff, nach Betätigung selbsttätig zurückklappend, Türscharnier handbedienbar (bei montierter Tür für Einbaugeräte bis 70mm). Weitere Informationen:  |  | Anwendung: | Innentür | Geeignet für Schrankbreite: | 285,00 | Geeignet für Schrankhöhe: | 495,00 | Höhe: | 495,00 | Schutzart (IP): | IP00 | Tiefe: | 15,00 | Werkstoff: | 179,00 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 7,99* | € 9,50* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 8,12* | € 9,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 8,31* | € 9,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 8,41* | € 9,98* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 9,05* | € 10,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|