Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 6Eing 6pot 6pol berührsich klemm schraub-los KN06E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 6Eing 6pot 6pol berührsich klemm schraub-los
Hauptleitungsklemme 6Eing 6pot 6pol berührsich klemm schraub-los
Artikel-Nr.:
     262-B211C42
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KN06E
EAN/GTIN:
     3250613849016
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hauptleitungsklemme 6Eing 6pot 6pol berührsich klemm schraub-los KN06E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schrauben und schraublos
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der Eingänge:
6
Berührungssicher:
ja
Breite:
30 mm mm
Höhe:
33 mm mm
Montageart:
klemmen
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
6
Tiefe:
34 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 2,65*
€ 3,89*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,33*
1 Tag
66
€ 6,40*
ab € 3,01*
€ 4,41*
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 13,02*
Zubehör
Hager
KN99M
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.