Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm U84LU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm
Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm
Artikel-Nr.:
     262-B210B24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84LU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlußkasten hager
Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm U84LU
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme
Breite:
307 mm mm
Höhe:
324 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
0 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
149 mm mm
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Anschlussflansch, Anschlussgehäuse-/schrank, Anschlussschrank, Einspeisegehäuse, Einspeiseschrank, Einspeisunggehäuse, Einspeisungsschrank, Grundgehäuse, Kabelanschlusskasten, Kabelanschlusskasten für Einspeisung, Schrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,35*
€ 104,93*
2 Tage
33
€ 4,95*
ab € 87,34*
€ 105,68*
1 Tag
9
€ 6,40*
ab € 87,31*
€ 105,91*
€ 5,46*
ab € 91,43*
€ 109,30*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 92,02*
€ 109,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,58*
Zubehör
Hager
FZ362
ab € 21,72*
Zubehör
Hager
FZ851M
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.