Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm U84LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm
Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm
Artikel-Nr.:
     262-B210B20
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84LS
EAN/GTIN:
     3250616100053
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlußkasten hager
Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm U84LS
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme
Breite:
307 mm mm
Höhe:
324 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
0 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
149 mm mm
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Anschlussflansch, Anschlussgehäuse-/schrank, Anschlussschrank, Einspeisegehäuse, Einspeiseschrank, Einspeisunggehäuse, Einspeisungsschrank, Grundgehäuse, Kabelanschlusskasten, Kabelanschlusskasten für Einspeisung, Schrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,15*
€ 119,64*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 101,59*
€ 120,76*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 101,14*
€ 121,10*
€ 3,50*
ab € 104,16*
€ 124,38*
€ 5,46*
ab € 105,89*
€ 126,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,47*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,59*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,93*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,21*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,51*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,46*
Zubehör
Hager
UZ01B4
ab € 2,57*
Zubehör
Hager
ZM15W
ab € 149,38*
Zubehör
Hager
FZ361
ab € 17,66*
Zubehör
Hager
U842WN
ab € 4,66*
Zubehör
Hager
FZ363N
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.