Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung Kst hfr 30xNYM3x1.5 m.Dübel Mit Dübel WS30O.SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelhalterung Kst hfr 30xNYM3x1.5 m.Dübel Mit Dübel WS30O.SD
Artikel-Nr.:
     262-B199H36
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060852
EAN/GTIN:
     4007685608527
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter
Sammelhalterung Kst hfr 30xNYM3x1.5 m.Dübel Mit Dübel WS30O.SD
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
30
Halogenfrei:
Ja
Mit Dübel:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,4866*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50060851
€ 0,88417*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG