Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 2,5qmm 110x110x66mm ws Kst uni hfr COMBI607WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP66 2,5qmm 110x110x66mm ws Kst uni hfr
Abzweigdose IP66 2,5qmm 110x110x66mm ws Kst uni hfr
Artikel-Nr.:
     262-B199G25
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060533
EAN/GTIN:
     4007685022071
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 2,5qmm 110x110x66mm ws Kst uni hfr COMBI607WH
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
73
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Dichtmembran
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
110 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
110 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
universal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
66 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,42*
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,04334*
€ 7,43334*
23 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3859*
€ 7,8459*
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 8,31*
Lager 262
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,09406*
€ 8,75406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,75406*
€ 10,41733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33406*
€ 9,91753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82406*
€ 9,31063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49406*
€ 8,91793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09406*
€ 8,44193
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09406*
€ 7,25193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,26218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
22000407
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.