Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 10m sw UV-best 90°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,15mm NO.128/0.15-19-10/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband PVC 19mm 10m sw UV-best 90°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,15mm
Isolierband PVC 19mm 10m sw UV-best 90°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,15mm
Artikel-Nr.:
     262-B198J11
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145806
EAN/GTIN:
     4010311013725
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15mm x 19mm ...
Isolierband PVC 19mm 10m sw UV-best 90°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,15mm NO.128/0.15-19-10/BK
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
10 m m
Stärke:
0.15 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
90 - 90 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
602
10
€ 5,80*
ab € 0,65*
€ 0,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 0,91*
1
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 0,92*
7 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 0,66*
€ 0,93*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,29*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,75*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145821
ab € 0,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.