Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienengehäuse Kst 250A 5p IP65 Mit Sammelschiene bestückt 320x320x179mm GSI253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-B196J21
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04025301
EAN/GTIN:
     4013902051755
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank
Sammelschienengehäuse Kst 250A 5p IP65 Mit Sammelschiene bestückt 320x320x179mm GSI253
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Breite:
320 mm mm
Höhe:
320 mm mm
Mit Sammelschiene bestückt:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Polzahl:
5
Schienenabstand:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Tiefe:
179 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Sammelschienengehäuse bestückt, Schienengehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,39*
€ 125,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,00*
€ 126,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,03*
€ 130,21*
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 130,98*
2 Tage
9
€ 5,80*
ab € 110,52*
€ 133,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,18*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.