Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 2,5qmm 75x75x37mm gr Kst Klemm WandDecke hfr SD7-2,5²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP55 2,5qmm 75x75x37mm gr Kst Klemm WandDecke hfr
Abzweigdose IP55 2,5qmm 75x75x37mm gr Kst Klemm WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-B196A02
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33240701
EAN/GTIN:
     4013902399307
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 2,5qmm 75x75x37mm gr Kst Klemm WandDecke hfr SD7-2,5²
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
75 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
75 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
37 mm
Vergießbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,25*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,76*
1 Tag
188
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,78*
1 Tag
102
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,14*
€ 1,79*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50577*
€ 2,10577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,10577*
€ 2,50587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02577*
€ 2,41067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89577*
€ 2,25597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77577*
€ 2,11317
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50577*
€ 1,79187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,0577* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.