Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG48 14mm 1Durchf 744/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194H89
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016772
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG48 14mm 1Durchf 744/48
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
56.9 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Innendurchmesser:
42 mm mm
Stärke:
14 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,63*
€ 2,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,64*
€ 2,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,8657*
€ 2,9057*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,34269*
€ 3,60269*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60269*
€ 4,2872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08269*
€ 3,6684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00269*
€ 3,5732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87269*
€ 3,4185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72269*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34269*
€ 2,7878
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1358*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7492*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0931*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.