Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG21 8mm 1Durchf 744/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194H83
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016819
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 18x26x1,5
Dichtring Kst PG21 8mm 1Durchf 744/21
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
25.9 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Innendurchmesser:
18 mm mm
Stärke:
8 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg21, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,22437*
€ 0,29437*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2277*
€ 0,2977*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,30*
1
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,33175*
€ 0,54175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54175*
€ 0,64468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45175*
€ 0,53758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43175*
€ 0,51378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40175*
€ 0,47808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37175*
€ 0,44238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33175*
€ 0,39478
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1104*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,63*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.