Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG16 7mm 1Durchf 744/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring für PG16, 744/16
Dichtring für PG16, 744/16
Dichtring für PG16, 744/16
Artikel-Nr.:
     262-B194H82
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016826
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 14x20x3
Dichtring Kst PG16 7mm 1Durchf 744/16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
20.4 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Innendurchmesser:
14 mm mm
Stärke:
7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg16, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1104*
€ 0,1544*
100
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1561*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1243*
€ 0,1713*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,182*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,18936*
€ 0,29936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29936*
€ 0,35624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25936*
€ 0,30864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24936*
€ 0,29674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22936*
€ 0,27294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21936*
€ 0,26104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18936*
€ 0,22534
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126016840
ab € 0,1348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,74*
Ähnlich
HKL
ab € 1,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,63*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.