Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf 987M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194H74
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366464
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M20 2mm 1Durchf 987M20
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
25 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Innendurchmesser:
19.4 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0985*
€ 0,1339*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0998*
€ 0,1355*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11045*
€ 0,14945*
2 Tage
1112
100
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,151*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,17287*
€ 0,26287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26287*
€ 0,31282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23287*
€ 0,27712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22287*
€ 0,26522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21287*
€ 0,25332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20287*
€ 0,24142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17287*
€ 0,20572
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,093*
Ähnlich
HKL
ab € 0,089*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1421*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1735*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1003*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0812*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1121*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0814*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.