Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M12 1,5mm 1Durchf 987M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Dichtring f.Anschluss 987M12 M12 H1,5mm PE natur
Kleinhuis Dichtring f.Anschluss 987M12 M12 H1,5mm PE natur
Artikel-Nr.:
     262-B194H72
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366419
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M12 1,5mm 1Durchf 987M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Innendurchmesser:
11.6 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0936*
€ 0,1289*
100
€ 5,46*
ab € 0,0933*
€ 0,1295*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1011*
€ 0,1394*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,154*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,14996*
€ 0,23096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23096*
€ 0,27484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21096*
€ 0,25104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20096*
€ 0,23914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18896*
€ 0,22486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18196*
€ 0,21653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14996*
€ 0,17845
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0889*
Ähnlich
HKL
ab € 0,099*
Ähnlich
HKL
ab € 0,113*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1421*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1735*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1005*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0816*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.