Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG16 2mm 1Durchf 987PERB/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194H17
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016017
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 21x27x2
Dichtring Kst PG16 2mm 1Durchf 987PERB/16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
27 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Innendurchmesser:
21 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg16, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1766*
€ 0,2366*
1
€ 5,46*
ab € 0,17*
€ 0,27*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2287*
€ 0,3687*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,28578*
€ 0,46578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46578*
€ 0,55428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38578*
€ 0,45908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36578*
€ 0,43528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34578*
€ 0,41148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32578*
€ 0,38768
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28578*
€ 0,34008
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,17*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1698*
Ähnlich
HKL
4011126016000
ab € 0,36464*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
4011126015980
ab € 0,5475*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.