Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG16 vernick hfr Ms 880/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194F95
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126014051
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG16 vernick hfr Ms 880/16
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7441*
€ 0,9441*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,86759*
€ 1,09759*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,97*
€ 1,21*
1
€ 5,46*
ab € 0,81*
€ 1,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,07252*
€ 4,51252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51252*
€ 5,3699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22252*
€ 5,0248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78252*
€ 4,5012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74252*
€ 4,4536
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47252*
€ 4,1323
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,07252*
€ 3,6563
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4918*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5787*
Ähnlich
HKL
ab € 1,49*
Ähnlich
HKL
ab € 3,01*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 16,91651*
Ähnlich
HKL
ab € 6,1443*
Ähnlich
HKL
ab € 9,6298*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.