Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG13,5 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F29
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126139631
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG13,5 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/13
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2732*
€ 0,3832*
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,43*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3555*
€ 0,5655*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,45329*
€ 0,72329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72329*
€ 0,86072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64329*
€ 0,76552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62329*
€ 0,74172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55329*
€ 0,65842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53329*
€ 0,63462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45329*
€ 0,53942
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3478*
Ähnlich
HKL
4011126139600
ab € 0,84363*
Ähnlich
HKL
ab € 1,31*
Ähnlich
HKL
ab € 2,56*
Ähnlich
HKL
4011126139570
ab € 9,05811*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.