Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG11 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F28
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126139655
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG11 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/11
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2133*
€ 0,3033*
1
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,33*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2768*
€ 0,4368*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,35222*
€ 0,56222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56222*
€ 0,66904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50222*
€ 0,59764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48222*
€ 0,57384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43222*
€ 0,51434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42222*
€ 0,50244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35222*
€ 0,41914
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3478*
Ähnlich
HKL
4011126139600
ab € 0,84363*
Ähnlich
HKL
ab € 1,31*
Ähnlich
HKL
ab € 2,56*
Ähnlich
HKL
4011126139570
ab € 9,05811*
Ähnlich
HKL
ab € 7,15*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.