Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG29 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1238/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F10
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126139877
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG29 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1238/29
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
14.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,1346*
€ 11,5446*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,42*
€ 13,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,6812*
€ 15,3012*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,73268*
€ 19,59268*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59268*
€ 23,31529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08268*
€ 22,70839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94268*
€ 21,35179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13268*
€ 20,38789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88268*
€ 20,09039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73268*
€ 16,34189
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,776*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9405*
Ähnlich
HKL
ab € 3,4488*
Ähnlich
HKL
ab € 4,54*
Ähnlich
HKL
4011126139860
ab € 4,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.