Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG11 vernick hfr Ms 922/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194E00
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013597
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG11 vernick hfr Ms 922/11
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,5338*
€ 6,5338*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,9677*
€ 7,0677*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,98*
€ 9,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,225*
€ 26,045*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,045*
€ 30,99355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,485*
€ 27,94715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,715*
€ 27,03085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,505*
€ 26,78095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,225*
€ 24,06775
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 24,79828*
Ähnlich
HKL
ab € 11,11*
Ähnlich
HKL
ab € 10,1029*
Ähnlich
HKL
ab € 14,0563*
Ähnlich
HKL
ab € 23,6505*
Ähnlich
HKL
ab € 29,736*
Ähnlich
HKL
ab € 41,2676*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7898*
Ähnlich
HKL
ab € 5,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.