Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh 10mm IP65 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung AKM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel ASM 32 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel ASM 32 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-B192H74
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600212
EAN/GTIN:
     4012591772125
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh 10mm IP65 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung AKM32
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 - 21 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
36 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
39.7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: hensel kabelverschraubung m32, anbaustutzen, hensel anbaustutzen, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,18*
1 Tag
108
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,25*
1
€ 5,46*
ab € 2,91*
€ 4,29*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,59*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,09*
Ähnlich
Hensel
AKM 40
ab € 6,37*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,16*
Ähnlich
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.