Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M20 1,1mm 107FM20PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtring Kst M20 1,1mm
Dichtring Kst M20 1,1mm
Artikel-Nr.:
     262-B192A22
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030012
EAN/GTIN:
     4012195375678
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M20 1,1mm 107FM20PE
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
25.1 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Innendurchmesser:
20 mm mm
Stärke:
1.1 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,13929*
€ 0,18729*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13939*
€ 0,18739*
100
€ 5,46*
ab € 0,1514*
€ 0,2024*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1606*
€ 0,2106*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18729*
€ 0,22288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,17829*
€ 0,21217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17529*
€ 0,2086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16929*
€ 0,20146
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13929*
€ 0,16576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,729* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030004
ab € 0,1284*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030008
ab € 0,12154*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030016
ab € 0,17413*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030020
ab € 0,19828*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030024
ab € 0,2267*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030028
ab € 0,4209*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030032
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.