Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13mm 3,5mm lgr hfr offen 90M12OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13mm 3,5mm lgr hfr offen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13mm 3,5mm lgr hfr offen
Artikel-Nr.:
     262-B191J85
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032007
EAN/GTIN:
     4012195477556
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13mm 3,5mm lgr hfr offen 90M12OF
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
3.5 - 3.5 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
13 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel, würgenippel m13, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16113*
€ 0,21113*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1631*
€ 0,2131*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1901*
€ 0,2501*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1903*
€ 0,2503*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,20362*
€ 0,27362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27362*
€ 0,32561
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26362*
€ 0,31371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25362*
€ 0,30181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24362*
€ 0,28991
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23362*
€ 0,27801
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,20362*
€ 0,24231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032023
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.