Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms 167 R MS M63M40 vernick 167RMSM63-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Ms 167 R MS M63M40 vernick
Reduzierring Ms 167 R MS M63M40 vernick
Artikel-Nr.:
     262-B191J31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089629
EAN/GTIN:
     4012195476535
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Ms 167 R MS M63M40 vernick 167RMSM63-40
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 23,11*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,5532*
€ 23,4732*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 19,98027*
€ 23,88027*
23 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,5928*
€ 25,7928*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,5692*
€ 25,8692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,88027*
€ 28,41752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96027*
€ 27,32272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98027*
€ 23,77652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 238,8027* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,82*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 9,05*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 174,58125*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,33678*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.