Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Reduzierring Ms vernick M50M40 167RMSM50-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring Ms vernick M50M40
Reduzierring Ms vernick M50M40
Artikel-Nr.:
     262-B191J30
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089610
EAN/GTIN:
     4012195476474
Suchbegriffe:
Reduktionsring
reduktionsring
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. MS Messing, vernickelt.
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde:
50
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
40
Vernickelt:
Ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
€ 6,6125*
1
€ 6,50*
€ 7,2445*
25
€ 6,50*
€ 7,725*
Lager 262
1
€ 5,90*
€ 8,1101*
25
€ 5,90*
€ 10,8323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1101*
€ 9,65102
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6768*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 0,8512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,8335*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 1,7423*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,5495*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 3,5886*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,9459*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 6,6425*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 5,4611*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 14,4005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 15,2157*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 10,1367*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG