Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms 167 R MS M40M25 vernick 167RMSM40-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Ms 167 R MS M40M25 vernick
Reduzierring Ms 167 R MS M40M25 vernick
Artikel-Nr.:
     262-B191J27
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089580
EAN/GTIN:
     4012195475811
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Ms 167 R MS M40M25 vernick 167RMSM40-25
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 10,76*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,7849*
€ 10,7849*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,3105*
€ 11,3105*
22 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 11,6907*
€ 11,6907*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,96058*
€ 12,67058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67058*
€ 15,07799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44058*
€ 14,80429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87058*
€ 14,12599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53058*
€ 13,72139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96058*
€ 13,04309
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,8388*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 1,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 2,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 3,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 8,3857*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 16,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 10,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 22,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.