Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Reduktion M25M16, MS vern. 167RMSM25-16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B191J23
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2089548
EAN/GTIN:
4012195475576
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Reduktionsring
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. MS Messing, vernickelt.
Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser von/bis:
- - -
Gewindelänge:
7,00
Min. Einsatztemperaturbereich:
- - - °C
Werkstoff:
Messing
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
OBO PG W: Verschraubungen+Zub. MS/
Weitere Suchbegriffe:
90°-Winkel-Verschraubung
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kabelverschraubung
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 527
50
€ 5,95*
€ 2,0091*
Lager 262
1
€ 6,90*
€ 2,1284*
Lager 1386
1
€ 4,50*
€ 2,574*
Lager 624
1
€ 9,90*
€ 3,5167*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1284*
€ 2,5328
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M16/M12, MS VERN. 167/M16/12
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,7594*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M20/M12, MS VERN. 167/M20/12
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,0974*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M20/M16, MS VERN. 167/M20/16
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,8769*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M25/M20, MS VERN. 167/M25/20
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,6306*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M32/M20, MS VERN. 167/M32/20
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 3,9218*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M32/M25, MS VERN. 167/M32/25
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,7587*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M40/M25, MS VERN. 167/M40/25
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 8,9613*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M40/M32, MS VERN. 167/M40/32
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 5,7762*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M50/M32, MS VERN. 167/M50/32
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 13,8871*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M50/M40, MS VERN. 167/M50/40
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 7,7443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M63/M40, MS VERN. 167/M63/40
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 18,8405*
Ähnlich
OBO BETTERMANN REDUKTION M63/M50, MS VERN. 167/M63/50
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,3281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG