Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst M63M50 107RM63-50PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Kst M63M50
Reduzierring Kst M63M50
Artikel-Nr.:
     262-B191I69
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030675
EAN/GTIN:
     4012195407713
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Kst M63M50 107RM63-50PA
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,9795*
€ 6,2195*
25
Frei Haus
ab € 5,0952*
€ 6,3852*
25
Frei Haus
ab € 5,2732*
€ 6,6432*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,4805*
€ 6,8305*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,36904*
€ 8,75904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75904*
€ 10,42326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30904*
€ 9,88776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07904*
€ 9,61406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84904*
€ 9,34036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27904*
€ 8,66206
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36904*
€ 7,57916
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,7982*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,7982*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030655
ab € 2,66272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030659
ab € 2,65272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.