Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst M20M12 107RM20-12PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Kst M20M12
Reduzierring Kst M20M12
Artikel-Nr.:
     262-B191I48
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030616
EAN/GTIN:
     4012195377412
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Kst M20M12 107RM20-12PA
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5791*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,45068*
€ 0,58068*
100
Frei Haus
ab € 0,4581*
€ 0,5981*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,496*
€ 0,646*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,57464*
€ 0,93464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93464*
€ 1,11222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76464*
€ 0,90992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74464*
€ 0,88612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66464*
€ 0,79092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64464*
€ 0,76712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57464*
€ 0,68382
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 0,9982*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,7882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,79249*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030655
ab € 2,65272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030659
ab € 2,65272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030661
ab € 2,64272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.