Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 PS unbeh hfr lgr schlagf 116M20LGRPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M20 PS unbeh hfr lgr schlagf
Gegenmutter M20 PS unbeh hfr lgr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191I09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049538
EAN/GTIN:
     4012195153313
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m20
gegenmutter m20
Gegenmutter M20 PS unbeh hfr lgr schlagf 116M20LGRPS
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
759
1
€ 4,99*
ab € 0,0845*
€ 0,1417*
2 Tage
1464
1
€ 6,40*
ab € 0,08514*
€ 0,14194*
3 Tage
8169
1
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,145*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,1174*
€ 0,1664*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,1088*
€ 0,1818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,051*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049511
ab € 0,0734*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12135*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049554
ab € 0,20321*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,68745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.