Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 V-TEC PA gr IP68 unbeh 11mm Polyamid (PA) ger V-TECPG21LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG21 V-TEC PA gr IP68 unbeh 11mm Polyamid (PA) ger
Kabelverschraubung PG21 V-TEC PA gr IP68 unbeh 11mm Polyamid (PA) ger
Artikel-Nr.:
     262-B191G43
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024764
EAN/GTIN:
     4012195447078
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG21 V-TEC PA gr IP68 unbeh 11mm Polyamid (PA) ger V-TECPG21LGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 18 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
33 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
37.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,79*
€ 1,15*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,82384*
€ 1,19384*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,91648*
€ 1,31648*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9176*
€ 1,3176*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,9396*
€ 1,3496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,31648*
€ 1,56661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19648*
€ 1,42381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14648*
€ 1,36431
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07648*
€ 1,28101
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91648*
€ 1,09061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,912* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2043211
ab € 0,1218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.