Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13mm 3,5mm lgr hfr geschl 90M12GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13mm 3,5mm lgr hfr geschl
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13mm 3,5mm lgr hfr geschl
Artikel-Nr.:
     262-B191E03
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032378
EAN/GTIN:
     4012195481454
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø13mm 3,5mm lgr hfr geschl 90M12GE
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3.5 - 3.5 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
13 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel, würgenippel m13, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1598*
€ 0,2198*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1605*
€ 0,2205*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16113*
€ 0,22113*
24 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1873*
€ 0,2573*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,18276*
€ 0,30276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30276*
€ 0,36028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25276*
€ 0,30078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24276*
€ 0,28888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23276*
€ 0,27698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22276*
€ 0,26508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18276*
€ 0,21748
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032380
ab € 0,1605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032382
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032384
ab € 0,20323*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032386
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032388
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.