Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Druckschraube PG11 lgr hfr PA 107ZPG11PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG11 lgr hfr PA
Druckschraube PG11 lgr hfr PA
Artikel-Nr.:
     262-B191B06
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2023113
EAN/GTIN:
     4012195161714
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabeldurchführung
Mit Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Halogenfrei:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Zugentlastung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschraubdichtung, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, bettermann kabeldurchführung, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 6,95*
€ 3,8197*
100
€ 5,95*
€ 4,0019*
1
€ 6,50*
€ 4,2386*
Lager 262
1
€ 5,90*
€ 4,3955*
100
Frei Haus
€ 5,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3955*
€ 5,23065
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2023121
ab € 4,6155*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2023164
ab € 5,175*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2023210
ab € 6,407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2023296
ab € 9,3002*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2023091
ab € 3,8757*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG