Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme Ø7-10mm 13-25mm ST unbeh SKT-Schr DRKZS7.10W13.25B60STTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187H21
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     339010
EAN/GTIN:
     4013364024823
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Dachrinnenklemme Ø7-10mm 13-25mm ST unbeh SKT-Schr DRKZS7.10W13.25B60STTZN
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 - 10 mm
Klemmbereich:
13 - 25 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
913
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,05*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,87*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 4,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 4,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.