Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd Einhäng m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 335mm DLHUG8H32L335V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187E19
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206319
EAN/GTIN:
     4013364042667
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd Einhäng m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 335mm DLHUG8H32L335V2A
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Bauhöhe Leitungshalter:
32 mm
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 8 mm
Länge des Trägers:
335 mm mm
Montageart:
zum Einhängen
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
750
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 3,15*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,75*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 3,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,27*
1
€ 5,46*
ab € 2,96*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.