Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Netzform-TN-S 4TE 230VAC 1,5kV Hutschiene TH35 20kA opt DGMTNS275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187C63
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952400
EAN/GTIN:
     4013364108455
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
blitzstromableiter dehn
Überspannungsableiter Netzform-TN-S 4TE 230VAC 1,5kV Hutschiene TH35 20kA opt DGMTNS275
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-S:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
€ 6,40*
ab € 65,32*
€ 81,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,18*
€ 89,84*
1 Tag
630
€ 5,90*
ab € 75,25*
€ 92,47*
9 Tage
200
€ 6,90*
ab € 94,00*
€ 94,00*
1 Tag
225
€ 4,99*
ab € 77,14*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,07*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
952050
ab € 44,24*
Zubehör
Dehn
952081
ab € 48,40*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,68*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 39,33*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 39,41*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 39,44*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 38,77*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 48,47*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 102,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.