Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd m.Clip Einhäng Kst Edelstahl (V2A) 205mm DLHUS8H16L205GRV2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187C61
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204149
EAN/GTIN:
     4013364042285
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd m.Clip Einhäng Kst Edelstahl (V2A) 205mm DLHUS8H16L205GRV2A
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 8 mm
Länge des Trägers:
205 mm mm
Montageart:
zum Einhängen
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
741
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 2,30*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,83*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 2,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,32*
1
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.