Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC 1,5kV Netzform-TN 2TE Hutschiene TH35 DGMTN275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187C55
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952200
EAN/GTIN:
     4013364108394
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
blitzstromableiter dehn
Überspannungsableiter TNNetzform- 230VAC 1,5kV Netzform-TN 2TE Hutschiene TH35 DGMTN275
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baugröße:
2 TE
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.25 kV kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,30*
€ 81,75*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 72,84*
€ 90,59*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 74,13*
€ 92,17*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 74,17*
€ 92,22*
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 80,07*
€ 99,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,07*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
952050
ab € 44,18*
Zubehör
Dehn
952081
ab € 48,16*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,70*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 39,39*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 39,46*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 39,19*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 38,98*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 48,60*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 102,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.