Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø6-10m DEHNquick Cu Schrägd m.Schraubsch 260mm DLHDQ6.10H55L260GSCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187C50
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202017
EAN/GTIN:
     4013364019904
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dachleitungshalter Ø6-10m DEHNquick Cu Schrägd m.Schraubsch 260mm DLHDQ6.10H55L260GSCU
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6 - 10 mm
Länge des Trägers:
260 mm mm
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
465
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 7,15*
50
Frei Haus
ab € 6,8088*
€ 8,5488*
50
Frei Haus
ab € 6,8754*
€ 8,6154*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.