Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Blitzstromableiter 1p 35A, 255V, Ekind, 1440/L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B185F76
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
1440/L
EAN/GTIN:
4011126217827
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsschutz
kleinhuis überspannungsableiter
1-polig, nicht ausblassende Funkenstrecke
Weitere Informationen:
Baugröße:
2 TE
Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig):
1,50
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10,00
Max. Dauerspannung AC:
500,00 V
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Nennspannung AC:
500,00 V
Netzform:
TT
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
HKL PG447: Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
B Ableiter
,
Blitzschutz
,
Blitzstromableiter für Energietechnik
,
Funkenstrecke
,
Funkenstrecken-Oberteil
,
Grobschutz
,
Innerer Blitzschutz
,
Klasse B Ableiter
,
Klasse I Ableiter
,
Kombi-Ableiter
,
Oberteil Funkenstrecke
,
Typ 1 Ableiter
,
Überspannungsschutz-System
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 527
€ 5,95*
€ 68,5117*
Lager 1082
€ 5,95*
€ 68,6745*
Lager 262
€ 6,90*
€ 75,0159*
Lager 624
€ 5,90*
€ 95,8914*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,0159*
€ 89,26892
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blitzstromableiter 1p 1440/100GTT 100kA
Kleinhuis
1440/100GTT
ab € 132,2091*
Ähnlich
Blitzstromableiter 1polig 1440/50G 50kA
Kleinhuis
1440/50G
ab € 116,8915*
Ähnlich
Entkopplungsinduktivität 1440/L63
Kleinhuis
1440/L63
ab € 119,1436*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG