Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Zink 17mm unbeh 10-25qmm 40/3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle Zink 17mm unbeh 10-25qmm
Erdungsrohrschelle Zink 17mm unbeh 10-25qmm
Artikel-Nr.:
     262-B185D58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126030730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Zink 17mm unbeh 10-25qmm 40/3/8
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
0
Klemm-/Spannbereich:
17 - 17 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
10 - 25 mm²
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91227*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35227*
€ 8,7492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87227*
€ 8,178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62227*
€ 7,8805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36227*
€ 7,5711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04227*
€ 7,1903
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91227*
€ 5,8456
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,29*
Ähnlich
HKL
ab € 2,681*
Ähnlich
HKL
ab € 2,78*
Ähnlich
HKL
ab € 2,91*
Ähnlich
HKL
ab € 3,06*
Ähnlich
HKL
ab € 3,34347*
Ähnlich
HKL
ab € 3,95*
Ähnlich
HKL
ab € 3,921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.