Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Zink 42mm unbeh 10-25qmm 40/11/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B185D54
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030716
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Zink 42mm unbeh 10-25qmm 40/11/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
0
Klemm-/Spannbereich:
42 - 42 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
10 - 25 mm²
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,051*
€ 4,131*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,4415*
€ 4,6315*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,06*
€ 4,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,10199*
€ 8,73199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73199*
€ 10,39107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26199*
€ 9,83177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99199*
€ 9,51047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68199*
€ 9,14157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21199*
€ 8,58227
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10199*
€ 7,26137
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,29*
Ähnlich
HKL
4011126030730
ab € 4,91227*
Ähnlich
HKL
ab € 2,681*
Ähnlich
HKL
ab € 2,781*
Ähnlich
HKL
ab € 2,891*
Ähnlich
HKL
ab € 3,32347*
Ähnlich
HKL
ab € 3,951*
Ähnlich
HKL
ab € 3,911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.