Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Ms 25-165mm vernick 25-70qmm 1f 38/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B185D13
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030068
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
hkl banderdungsschelle
banderdungsschellen
Erdungsrohrschelle Ms 25-165mm vernick 25-70qmm 1f 38/6
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
25 - 165 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 70 mm²
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 15,832*
€ 20,422*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 15,8211*
€ 20,4411*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,57472*
€ 21,28472*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,58*
€ 22,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,61438*
€ 33,43438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43438*
€ 39,78691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77438*
€ 39,00151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26438*
€ 37,20461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90438*
€ 35,58621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68438*
€ 34,13441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61438*
€ 29,29111
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 9,39926*
Ähnlich
HKL
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.